Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.252 po
- Largeur totale1.062 po
- Diamètre de l’arbre1.375 po
- Poids0.35 lb
Détails
- Description de la constructionLèvre double, élément double, à ressort
- Plage de température continue-50 à 200°F
- Mot-clé de descriptionConception 9L
- Type de conception9L
- Matériau pour les lèvresCuir
- Type de lèvresLèvres multiples avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893466712
- Nom du fabricant (attribut de description)Sceaux nationaux Timken
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueUsage général