Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.187 po
- Largeur totale0.500 po
- Diamètre de l’arbre1.500 po
- Poids0.14 lb
Détails
- Description de la constructionJoints de graisse pour environnements hautement contaminés
- Plage de température continue-50 à 200°F
- Mot-clé de descriptionConception 8L
- Type de conception8L
- Matériau pour les lèvresCuir
- Type de lèvresLèvre unique avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893466736
- Nom du fabricant (attribut de description)Sceaux nationaux Timken
- Vitesse de surface maximale de l’arbre750 pi/min
- Tolérance au désalignement0.010 po
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueUsage général