Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.701 po
- Largeur totale0.250 po
- Diamètre de l’arbre1.562 po
- Poids0.12 lb
Détails
- Description de la constructionJoints de graisse pour environnements hautement contaminés
- Plage de température continue-40 à 225°F
- Mot-clé de descriptionConception 26
- Type de conception26
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresLèvre unique avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893512792
- Vitesse de surface maximale de l’arbre750 pi/min
- Tolérance au désalignement0.010 po
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueUsage général