Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.254 po
- Largeur totale0.536 po
- Diamètre de l’arbre1.000 po
- Poids0.07 lb
Détails
- BoîtierAvec boîtier intérieur
- Description de la constructionDouble lèvre, regorgeant de ressort avec boîtier intérieur, spécial
- Plage de température continue-40 à 225°F
- Mot-clé de descriptionConception
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresLèvres multiples avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893513355
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueSpécial - Consulter Federal Mogul