Motion
11764
Single Lip Oil Seal - Solid, 1.188 in Shaft Dia., 1.875 in OD, 0.250 in Overall Width, CRW7 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01296869
N° MFR11764
Prix31.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 1.188 in Shaft Dia., 1.875 in OD, 0.250 in Overall Width, CRW7 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01296869
N° MFR11764

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.875 po
  • Largeur totale
    0.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.188 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400300;400301;400304;400305
  • Manchons d’usure compatibles
    99118
  • Description de la construction
    Joint d'huile, lèvre SKF WAVE
  • Type de conception
    CRW7
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre Wave
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311010566
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux

Aperçu

Description du fabricant
11764 JOINT D’HUILE