Motion
096033

DODGE
096033

Embrayage de surcharge de friction - friction, matériel brut, 1/2 po de diamètre max., 2-1/2 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01297059
N° MFR096033
Prix262.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
096033

Embrayage de surcharge de friction - friction, matériel brut, 1/2 po de diamètre max., 2-1/2 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01297059
N° MFR096033

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix262.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille de l’alésage
    1/2 po, 12.70 mm
  • Code de taille d'embrayage
    25
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    1-3/4 po
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type d'embrayage
    Friction
  • Numéro de catalogue du fabricant
    096033
  • Type de réinitialisation
    Automatique
  • Plage de couple
    300 à 1200 po-lb
  • CUP_NON
    782475041510

Aperçu

Description du fabricant
096033 25 X 1/2 NKS TQ MÈCHE DOMPTEUR