Motion
12685
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.250 in Shaft Dia., 4.305 in OD, 0.484 in Overall Width, J6 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01297438
N° MFR12685
Prix55.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.250 in Shaft Dia., 4.305 in OD, 0.484 in Overall Width, J6 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01297438
N° MFR12685
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
Prix55.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.305 po
  • Largeur totale
    0.484 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.250 po
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Boîtier en métal, une lèvre, à ressort
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception J6
  • Type de conception
    J6
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311011600
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Sont généralement appelés types de boulonnage.

Aperçu

Description du fabricant
12685 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Lèvre unique
  • Rempli de ressort
  • Avec bride boulonnée.