Motion
7600S
Oil Seal - Solid, 1.825 in Shaft Dia., 2.754 in OD, 0.468 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01297459
N° MFR7600S
Prix36.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 1.825 in Shaft Dia., 2.754 in OD, 0.468 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01297459
N° MFR7600S
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
Prix36.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.754 po
  • Largeur totale
    0.468 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.825 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893514246
  • Type de joint
    Lèvres multiples
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
7600S JOINT D’HUILE
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.