Motion
7687S
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.378 in Shaft Dia., 2.513 in OD, 0.435 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01297496
N° MFR7687S
Prix38.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.378 in Shaft Dia., 2.513 in OD, 0.435 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01297496
N° MFR7687S
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
Votre prix38.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.513 po
  • Largeur totale
    0.435 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.378 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur, spécial
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893514260
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Spécial - Consulter Federal Mogul

Aperçu

Description du fabricant
7687S JOINT D’HUILE