Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.571 po
- Largeur totale0.540 po
- Diamètre de l’arbre1.350 po
- Poids0.08 lb
Détails
- Conception de casÉtui en métal
- BoîtierAcier
- Description de la constructionJoint d'huile, lèvre SKF WAVE
- Type de conceptionCRW90
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311012393
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres1
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression10 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueRoue, transmission