Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur69 mm
- Largeur totale69 mm
- Diamètre de l’arbre56 mm
- Poids0.10 lb
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Description de la constructionEssuie-tout en laiton. Rondelle en caoutchouc biseauté dans un boîtier métallique/mer
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception SC
- Type de conceptionSC
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Numéro CUP du fabricant085311048439
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Tolérance au désalignement0.020 po
- Tolérance de pressionPression nulle
- Solide/SéparéSolide
- Application typiquePour les applications hydrauliques et pneumatiques (puissance liquide). Ce dispositif de scellement unique tout-en-un permet de sceller efficacement la saleté des cylindres et d’éliminer les contaminants solides de la tige.