Motion
15788
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 1.552 po, diamètre extérieur de 3.160 po, largeur totale de 0.665 po, conception CRWA31 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01299002
N° MFR15788
Prix32.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 1.552 po, diamètre extérieur de 3.160 po, largeur totale de 0.665 po, conception CRWA31 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01299002
N° MFR15788
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
Prix32.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.160 po
  • Largeur totale
    0.665 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.552 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 300°F
  • Mot-clé de description
    Conception CRWA31
  • Type de conception
    CRWA31
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort, lèvre de poussière auxiliaire
  • Numéro CUP du fabricant
    085311016063
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance de pression
    90 psi à 0 pi/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
15788 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique avec lèvre/lèvre poussière de saleté auxiliaire (« Lèvre double ») et joint d’onde hydrodynamique à la pointe de l’industrie.