Motion
16116
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.625 in Shaft Dia., 2.403 in OD, 0.359 in Overall Width, CRSA4 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01299254
N° MFR16116
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.625 in Shaft Dia., 2.403 in OD, 0.359 in Overall Width, CRSA4 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01299254
N° MFR16116
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.403 po
  • Largeur totale
    0.359 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.625 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception CRSA4
  • Type de conception
    CRSA4
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort, lèvre de poussière auxiliaire
  • Numéro CUP du fabricant
    085311152099
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
16116 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »).