Motion
17037
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.688 in Shaft Dia., 3.091 in OD, 0.500 in Overall Width, CRSA4 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01299803
N° MFR17037
Prix31.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.688 in Shaft Dia., 3.091 in OD, 0.500 in Overall Width, CRSA4 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01299803
N° MFR17037
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
Prix31.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.091 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.688 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception CRSA4
  • Type de conception
    CRSA4
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort, lèvre de poussière auxiliaire
  • Numéro CUP du fabricant
    085311901970
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
17037 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »).