Motion
41257
Leather Oil Seal - Solid, 1.500 in Shaft Dia., 1.993 in OD, 0.250 in Overall Width, 4L Design, Leather Lip Material
N° D’ARTICLE MI01300117
N° MFR41257
Prix23.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Leather Oil Seal - Solid, 1.500 in Shaft Dia., 1.993 in OD, 0.250 in Overall Width, 4L Design, Leather Lip Material
N° D’ARTICLE MI01300117
N° MFR41257
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
Prix23.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.993 po
  • Largeur totale
    0.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.500 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Plage de température continue
    -50 à 200°F
  • Mot-clé de description
    Conception 4L
  • Type de conception
    4L
  • Matériau pour les lèvres
    Cuir
  • Type de lèvres
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893468204
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.005 po
  • Type de joint
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
41257 JOINT D’HUILE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté