Motion
17618
Grease Seal - Solid, 1.750 in Shaft Dia., 2.718 in OD, 0.359 in Overall Width, TL7 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01300255
N° MFR17618
Prix34.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grease Seal - Solid, 1.750 in Shaft Dia., 2.718 in OD, 0.359 in Overall Width, TL7 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01300255
N° MFR17618

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.718 po
  • Largeur totale
    0.359 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.750 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400450;400451;400454;400455
  • Manchons d’usure compatibles
    99172;99174;99175;99180;99827;99828
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse
  • Type de conception
    TL7
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311018760
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    3 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Extrémités de roue de tracteur, roues d’équipement agricole, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
17618 JOINT D’HUILE
  • Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
  • Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
  • Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur