Motion
18550
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 1.875 po, diamètre extérieur de 2.398 po, largeur totale de 0.250 po, conception KIT, matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01300563
N° MFR18550
Prix37.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 1.875 po, diamètre extérieur de 2.398 po, largeur totale de 0.250 po, conception KIT, matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01300563
N° MFR18550
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
Prix37.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.398 po
  • Largeur totale
    0.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.875 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Description de la construction
    Trousse en boîte
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception de la TROUSSE
  • Type de conception
    ENSEMBLE
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311020091
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
18550 JOINT D’HUILE
  • Joint(S) et/ou composant(S) de joint ou accessoires emballés dans une seule boîte.