Motion
23 X 9641
Klozure® MILL-RIGHT® N - Joint d’étanchéité fendu - Split, diamètre d’arbre de 38.750 po, diamètre extérieur de 40.750 po, largeur totale de 0.813 po, matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI01300705
N° MFR23 X 9641
Prix3,649.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Klozure® MILL-RIGHT® N - Joint d’étanchéité fendu - Split, diamètre d’arbre de 38.750 po, diamètre extérieur de 40.750 po, largeur totale de 0.813 po, matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI01300705
N° MFR23 X 9641
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
Prix3,649.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    40.750 po
  • Largeur totale
    0.813 po
  • Diamètre de l’arbre
    38.750 po
  • Poids
    3.78 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint fendu, lèvre simple avec ressort à doigt en acier inoxydable moulé
  • Code d’harmonisation
    4016935020.US
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744612085
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Synonyme
    Barrière, dynamique, rétention de la lubrification des roulements, exclusion de contamination, joint d’arbre radial pour huile ou graisse
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
23X9641 MILL-DROITE N FENTE 38.750" DI
  • Le modèle KLOZURE® 23 est un joint fendu pour service général.
  • Configuration à une lèvre avec ressort à doigt en acier inoxydable moulé.
  • La plaque de couverture est requise.
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles.
  • MILL-RIGHT® N (nitrile) offre une résistance modérée à l’abrasion et aux produits chimiques.
  • Pour les joints fendus, les applications non inondées (niveau d’huile sous le joint fendu), les éclaboussures/baignoires ou les applications de chute/pulvérisation/brouillard seulement.
  • Fabriqué aux États-Unis