Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.062 po
- Largeur totale0.500 po
- Diamètre de l’arbre1.938 po
- Poids0.22 lb
Détails
- Conception de casBoîtier en métal
- BoîtierAcier
- Anneaux en V compatibles400500;400501;400504;400505;400509
- Manchons d’usure compatibles99193;99833
- Description de la constructionJoint d'huile, lèvre SKF WAVE
- Type de conceptionCRW1
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc de silicone (MVQ)
- Type de lèvresLèvre Wave
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311021609
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres1
- Plage de température de fonctionnement-90 à 320 °F
- Tolérance de pression10 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueBoîtes de vitesses, réducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrémités de roue, rouleaux
Aperçu
- SKF Le joint à lèvre ondulé a un diamètre extérieur en métal et offre le débit de pompe le plus élevé de l’industrie
- Le mouvement sinusoïdal de ce joint génère jusqu’à 30 % moins de chaleur et 20 % moins de friction
- Installation facile et ajustement ferme et précis dans l’alésage du boîtier