Spécifications
Dimensions
- D Diamètre de bride pour manchon Speedi2.3130 po; 58.75 mm
- Diamètre nominal de l’arbre1.9800 po; 50.29 mm
- Largeur totale0.7040 po
- Diamètre de l’arbre1.980 po
- Poids0.71 lb
- Largeur0.7040 po, 17.88 mm
- Largeur sur l’arbre0.563 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.7040 po; 17.88 mm
Détails
- Détails supplémentairesBoretite
- Description de la constructionSKF joint(s) et/ou composant(s) de joint ou accessoires emballés
- Matériau pour les lèvresFluoroélastomère FKM (LONGLIFE)
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi1.9770 à 1.9830 po; 50.21 à 50.36 mm
- Nom commercial/de marqueSKF Manchon d’usure
- Type de produitTrousse Speedi-Sleeve
- CUP_NON085311022880