Motion
22562
Manchon d’usure - 2.2500 po; arbre de 57.15 mm de diamètre, 0.500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI01302635
N° MFR22562
Prix131.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure - 2.2500 po; arbre de 57.15 mm de diamètre, 0.500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI01302635
N° MFR22562
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
Prix131.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • D Diamètre de bride pour manchon Speedi
    2.5310 po; 64.29 mm
  • Diamètre nominal de l’arbre
    2.2500 po; 57.15 mm
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.250 po
  • Poids
    0.35 lb
  • Largeur
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Largeur sur l’arbre
    0.500 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.6250 po; 15.88 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Boretite
  • Description de la construction
    SKF joint(s) et/ou composant(s) de joint ou accessoires emballés
  • Matériau pour les lèvres
    Fluoroélastomère FKM (LONGLIFE)
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    2.2270 à 2.2330 po; 56.56 à 56.71 mm
  • Nom commercial/de marque
    SKF Manchon d’usure
  • Type de produit
    Trousse Speedi-Sleeve
  • CUP_NON
    085311025157

Aperçu

Description du fabricant
22562 JOINT D’HUILE