Motion
24670
Grease Seal - Solid, 2.474 in Shaft Dia., 3.543 in OD, 0.290 in Overall Width, TL1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01303003
N° MFR24670
Prix48.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grease Seal - Solid, 2.474 in Shaft Dia., 3.543 in OD, 0.290 in Overall Width, TL1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01303003
N° MFR24670

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix48.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.543 po
  • Largeur totale
    0.290 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.474 po
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400600;400601;400604;400605
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse
  • Type de conception
    TL1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311026611
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    3 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Extrémités de roue de tracteur, roues d’équipement agricole, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
24670 JOINT D’HUILE
  • Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
  • Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
  • Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon