Motion
26144
Single Lip Grease Seal - Solid, 2.625 in Shaft Dia., 3.371 in OD, 0.250 in Overall Width, HM14 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01303349
N° MFR26144
Prix32.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Grease Seal - Solid, 2.625 in Shaft Dia., 3.371 in OD, 0.250 in Overall Width, HM14 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01303349
N° MFR26144

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.371 po
  • Largeur totale
    0.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.625 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400650;400651;400654;400655;400659
  • Manchons d’usure compatibles
    99260;99262;99264;99842
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse
  • Type de conception
    HM14
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311027687
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    3 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Équipement agricole lubrifié à la graisse, extrémités de roues, essieux, rouleaux et convoyeurs

Aperçu

Description du fabricant
26144 JOINT D’HUILE
  • Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
  • Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
  • Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur