Motion
22627-7247

GARLOCK KLOZURE
22627-7247

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 6.250 po, diamètre extérieur de 7.750 po, largeur totale de 0.906 po, modèle 53R2 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI01303460
N° MFR22627-7247
Prix611.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
22627-7247

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 6.250 po, diamètre extérieur de 7.750 po, largeur totale de 0.906 po, modèle 53R2 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI01303460
N° MFR22627-7247
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
Prix611.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.750 po
  • Largeur totale
    0.906 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.250 po
  • Poids
    1.36 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de conception
    Modèle 53R2
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Deux lèvres opposées
  • Numéro de catalogue du fabricant
    22627-7247
  • Numéro CUP du fabricant
    717744030131
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 500 pi/min; 0.005 po à 1,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 53R2
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Joint universel, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
53R2X7247 MILL-DROIT N CRS 6.250" DI
  • Joint à double lèvre à usage général
  • Deux lèvres s’opposent à l’exclusion et à la rétention
  • Le printemps dans les deux éléments