Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur4.444 po
- Largeur totale0.500 po
- Diamètre de l’arbre3.109 po
- Poids1.60 lb
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Description de la constructionBoîtier en métal, une lèvre, à ressort
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception J1-KIT
- Type de conceptionJ1-KIT
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Numéro CUP du fabricant085311030809
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueSont généralement appelés types de boulonnage.
Aperçu
- Joint(S) et/ou composant(S) de joint ou accessoires emballés dans une seule boîte.