Motion
43861
Nitrile Oil Seal - Solid, 4.375 in Shaft Dia., 6.254 in OD, 0.920 in Overall Width, SCOTPLS Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01305825
N° MFR43861
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 4.375 in Shaft Dia., 6.254 in OD, 0.920 in Overall Width, SCOTPLS Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01305825
N° MFR43861
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.254 po
  • Largeur totale
    0.920 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.375 po
  • Poids
    0.901 lb

Détails

  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception SCOTPLS
  • Type de conception
    SCOTPLS
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311035651
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.020 po (TIR) max.
  • Tolérance de pression
    2 psi
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
43861 SCOTSEAL
  • L’assemblage du joint est enclenché dans l’alésage à l’aide des outils d’installation Scotseal.