Motion
46851
Single Lip Grease Seal - Solid, 4.688 in Shaft Dia., 5.751 in OD, 0.250 in Overall Width, HD1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01305958
N° MFR46851
Prix53.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Grease Seal - Solid, 4.688 in Shaft Dia., 5.751 in OD, 0.250 in Overall Width, HD1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01305958
N° MFR46851
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
Prix53.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.751 po
  • Largeur totale
    0.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.688 po
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    401200;401201;401204;401205;401208
  • Manchons d’usure compatibles
    99468
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse
  • Type de conception
    HD1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311036450
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    3 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Équipement agricole lubrifié à la graisse, extrémités de roues, essieux, rouleaux et convoyeurs

Aperçu

Description du fabricant
46851 JOINT D’HUILE