Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur5.751 po
- Largeur totale0.813 po
- Diamètre de l’arbre4.813 po
- Poids0.64 lb
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Description de la constructionLèvre double, élément double, à ressort
- Mot-clé de descriptionConception D7
- Type de conceptionD7
- Matériau pour les lèvresFKM-Viton
- Type de lèvresLèvres étanches à ressort dos à dos
- Numéro CUP du fabricant085311036917
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiquePour les applications où la séparation de deux médias est requise.
Aperçu
- Boîtier en métal
- Deux joints à lèvres simples à ressort opposés (multi-lèvres/double élément) Pressfit (assemblés) dans un seul boîtier.