Motion
48883
Single Lip Oil Seal - Solid, 4.875 in Shaft Dia., 6.375 in OD, 0.516 in Overall Width, CRW3 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01306110
N° MFR48883
Prix114.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 4.875 in Shaft Dia., 6.375 in OD, 0.516 in Overall Width, CRW3 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01306110
N° MFR48883
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
Prix114.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.375 po
  • Largeur totale
    0.516 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.875 po
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Conception de cas
    Étui en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Description de la construction
    Joint d'huile, lèvre SKF WAVE
  • Type de conception
    CRW3
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre Wave
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311037105
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux

Aperçu

Description du fabricant
48883 JOINT D’HUILE