Motion
55170
Nitrile Oil Seal - Solid, 5.500 in Shaft Dia., 6.998 in OD, 1.188 in Overall Width, CRWHA2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01306295
N° MFR55170
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 5.500 in Shaft Dia., 6.998 in OD, 1.188 in Overall Width, CRWHA2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01306295
N° MFR55170
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.998 po
  • Largeur totale
    1.188 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.500 po
  • Poids
    0.93 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, regorgeant de ressort avec boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception CRWHA2
  • Type de conception
    CRWHA2
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort, lèvre de poussière auxiliaire
  • Numéro CUP du fabricant
    085311038256
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Recommandé lorsque l’assemblage de l’arbre est contre la lèvre.

Aperçu

Description du fabricant
55170 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal avec boîtier intérieur robuste
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique pour sceller avec le joint d’étanchéité hydrodynamique Waveseal à la pointe de l’industrie
  • Également avec rebords de poussière/saleté auxiliaires (« rebord double »).