Motion
53790
Nitrile Oil Seal - Solid, 5.375 in Shaft Dia., 6.876 in OD, 1.000 in Overall Width, CRWHA2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01306391
N° MFR53790
Prix90.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 5.375 in Shaft Dia., 6.876 in OD, 1.000 in Overall Width, CRWHA2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01306391
N° MFR53790
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
Prix90.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.876 po
  • Largeur totale
    1.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.375 po
  • Poids
    0.89 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, regorgeant de ressort avec boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception CRWHA2
  • Type de conception
    CRWHA2
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort, lèvre de poussière auxiliaire
  • Numéro CUP du fabricant
    085311038027
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Recommandé lorsque l’assemblage de l’arbre est contre la lèvre.

Aperçu

Description du fabricant
53790 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal avec boîtier intérieur robuste
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique pour sceller avec le joint d’étanchéité hydrodynamique Waveseal à la pointe de l’industrie
  • Également avec rebords de poussière/saleté auxiliaires (« rebord double »).