Motion
68016
Manchon d’usure - dia. de l’arbre 4.7660 po, largeur 0.875 po
N° D’ARTICLE MI01306482
N° MFR68016
Price$74.81/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure - dia. de l’arbre 4.7660 po, largeur 0.875 po
N° D’ARTICLE MI01306482
N° MFR68016
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
Price$74.81/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de l’arbre
    4.7660 po
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.766 po
  • Poids
    0.58 lb
  • Largeur
    0.8750 po
  • Largeur sur l’arbre
    0.875 po

Details

  • Description de la construction
    Manchon d'usure sans bride
  • Matériau pour les lèvres
    Autre
  • Nom commercial/de marque
    SKF Manchon d’usure
  • Type de produit
    Manchon d’usure
  • Application typique
    Appliqué sur l’arbre endommagé, un manchon d’usure rend l’arbre utilisable à nouveau.
  • CUP_NON
    085311039406

Aperçu

Description du fabricant
68016 JOINT D’HUILE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif