Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur8.500 po
- Largeur totale0.750 po
- Diamètre de l’arbre7.453 po
- Poids0.83 lb
Détails
- Conception de casBoîtier en métal, boîtier intérieur
- BoîtierAcier
- Anneaux en V compatibles401900;401901;401902;401904;401905;401906
- Manchons d’usure compatibles99745
- Description de la constructionJoint d'étanchéité à l'huile, lèvre d'action
- Type de conceptionALH1
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc de silicone (MVQ)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311039703
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres1
- Plage de température de fonctionnement-90 à 320 °F
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueMoteurs