Motion
204017
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.625 in Shaft Dia., 2.332 in OD, 0.406 in Overall Width, 204 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01306650
N° MFR204017
Prix14.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.625 in Shaft Dia., 2.332 in OD, 0.406 in Overall Width, 204 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01306650
N° MFR204017

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.332 po
  • Largeur totale
    0.406 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.625 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 204
  • Type de conception
    204
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893469287
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Sceaux nationaux Timken
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.005 po
  • Type de joint
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
204017 JOINT D’HUILE
  • Le programme Redi-Seal peut produire un scellement personnalisé en 24 heures