Motion
99171
Manche Speedi-Sleeve à paroi mince - dia. de l’arbre 1.718 po, 0.563 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01306831
N° MFR99171
Prix77.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manche Speedi-Sleeve à paroi mince - dia. de l’arbre 1.718 po, 0.563 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01306831
N° MFR99171

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix77.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    1.718 po
  • Poids
    0.14 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.563 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.688 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
  • Matériau pour les lèvres
    S.O.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311041522
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    1.715 à 1.721 po
  • Nom commercial/de marque
    SKF Manches Speedi
  • Type de produit
    Manche Speedi-Sleeve à paroi mince
  • Application typique
    Essieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
  • CUP_NON
    085311041522

Aperçu

Description du fabricant
99171 1.716-1.721 MANCHON SPEEDI
  • Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
  • Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés