Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre2.375 po
- Poids0.240 lb
- Largeur sur l’arbre0.781 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.938 po
Détails
- Détails supplémentairesLa surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
- Description de la constructionManchon d’usure ultramince en acier inoxydable
- Matériau pour les lèvresS.O.
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi2.369 à 2.375 po
- Nom commercial/de marqueSKF Manches Speedi
- Type de produitManches Speedi
- Application typiqueSolution de rechange rapide, facile et efficace au redimensionnement, à la métallisation ou au remplacement d’une surface endommagée