Motion
64 X4052
Oil Seal - Solid, 11.375 in Shaft Dia., 13.375 in OD, 0.813 in Overall Width, Model 64 Design
N° D’ARTICLE MI01307001
N° MFR64 X4052
Prix568.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 11.375 in Shaft Dia., 13.375 in OD, 0.813 in Overall Width, Model 64 Design
N° D’ARTICLE MI01307001
N° MFR64 X4052
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
Prix568.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13.375 po
  • Largeur totale
    0.813 po
  • Diamètre de l’arbre
    11.375 po
  • Poids
    4.44 lb

Détails

  • Type de conception
    Modèle 64
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21270-4052
  • Numéro CUP du fabricant
    717744018115
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
64X4052 MILL-DROIT N CRS 11.375" DI
  • Joint assemblé pour service intensif
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • Combinaison unique de support/ressort de jarretière
  • La plus grande capacité de mauvais alignement arbre-alésage de l’industrie