Motion
340495
Nitrile Oil Seal - Solid, 0.750 in Shaft Dia., 1.133 in OD, 0.250 in Overall Width, 34 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01307090
N° MFR340495
Prix8.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 0.750 in Shaft Dia., 1.133 in OD, 0.250 in Overall Width, 34 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01307090
N° MFR340495
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
Prix8.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.133 po
  • Largeur totale
    0.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.750 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 34
  • Type de conception
    34
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893473499
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.005 po
  • Type de joint
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
340495 JOINT D’HUILE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté