Motion
340815
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.125 in Shaft Dia., 1.505 in OD, 0.250 in Overall Width, 34 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01307112
N° MFR340815
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.125 in Shaft Dia., 1.505 in OD, 0.250 in Overall Width, 34 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01307112
N° MFR340815
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.505 po
  • Largeur totale
    0.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.125 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 34
  • Type de conception
    34
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893473581
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Sceaux nationaux Timken
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.005 po
  • Type de joint
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
340815 JOINT D’HUILE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté