Motion
1350950
Double Lip Grease Seal - Solid, 13.500 in Shaft Dia., 15.500 in OD, 0.813 in Overall Width, HDSH7 Design, Hydrogenated Nitrile Rubber (HNBR) & Polytetrafluoroethylene (PTFE) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01309896
N° MFR1350950
Prix2,690.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Grease Seal - Solid, 13.500 in Shaft Dia., 15.500 in OD, 0.813 in Overall Width, HDSH7 Design, Hydrogenated Nitrile Rubber (HNBR) & Polytetrafluoroethylene (PTFE) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01309896
N° MFR1350950
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
Prix2,690.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    15.500 po
  • Largeur totale
    0.813 po
  • Diamètre de l’arbre
    13.500 po
  • Poids
    7.53 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    403500;403502;403504;403506
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse, industriel lourd, SKF Flex, lèvre d’exclusion sur la face du joint
  • Type de conception
    HDSH7
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR) et polytétrafluoroéthylène (PTFE)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311456654
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Broyeurs, meules à meuleuse verticale

Aperçu

Description du fabricant
1350950 JOINT D’HUILE
  • La lèvre en PTFE peut également être positionnée et dirigée pour fournir une rétention supplémentaire du lubrifiant
  • La lèvre auxiliaire en PTFE protège davantage le ou les roulement(s) et la lèvre d’étanchéité contre les particules de poussière dans les environnements fortement contaminés, par exemple les industries minières et cimentaires