Motion
25006-7801

GARLOCK KLOZURE
25006-7801

Oil Seal - Split, 15.250 in Shaft Dia., 16.750 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI01309898
N° MFR25006-7801
Prix5,234.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25006-7801

Oil Seal - Split, 15.250 in Shaft Dia., 16.750 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI01309898
N° MFR25006-7801
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
Prix5,234.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    16.750 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    15.250 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Tolérance au désalignement
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
23X7801 BROYEUR DROIT V DIVISÉ 15.250 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR