Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur6.007 po
- Largeur totale0.625 po
- Diamètre de l’arbre4.875 po
- Poids0.84 lb
Détails
- BoîtierAvec boîtier intérieur
- Description de la constructionLèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
- Plage de température continue-40 à 225°F
- Mot-clé de descriptionConception 45
- Type de conception45
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresLèvre unique avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893488899
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueUsage général