Spécifications
Dimensions
- DiamÚtre extérieur17.750 po
- Largeur totale0.688 po
- DiamĂštre de lâarbre16.250 po
- Poids3.23 lb
Détails
- Conception de casBoßtier en métal
- BoĂźtierAcier
- Anneaux en V compatibles404000;4040044;404252
- Manchons dâusure compatibles86175;86426;87613
- Description de la constructionJoint dâĂ©tanchĂ©itĂ© Ă lâhuile, industriel lourd, SKF Flex
- Type de conceptionHDS1
- MĂ©thode dâinstallationAjustement de la presse du boĂźtier
- Matériau pour les lÚvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lĂšvresLĂšvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311128339
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lĂšvres1
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression15 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier inoxydable
- Type de ressortRessort de jarretiĂšre
- Application typiqueMachinerie gĂ©nĂ©rale, boĂźtes dâengrenages industrielles, laminoirs, laminoirs Ă bandes chaudes, laminoirs Ă froid, laminoirs Ă papier
Aperçu
- Dans les industries lourdes, les joints SKF Flex peuvent gĂ©rer les environnements dâapplication les plus difficiles
- BoĂźtier en mĂ©tal robuste et rebord dâĂ©tanchĂ©itĂ©
- Une installation rapide et simple rĂ©duit le risque de dĂ©faillance et les temps dâarrĂȘt qui en rĂ©sultent