Motion
21011-4559

GARLOCK KLOZURE
21011-4559

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 5.375 po, diamètre extérieur de 6.688 po, largeur totale de 0.563 po, modèle 111 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI01310947
N° MFR21011-4559
Prix280.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21011-4559

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 5.375 po, diamètre extérieur de 6.688 po, largeur totale de 0.563 po, modèle 111 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI01310947
N° MFR21011-4559
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
Votre prix280.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.688 po
  • Largeur totale
    0.563 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.375 po
  • Poids
    0.78 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de conception
    Modèle 111
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Externe, lèvres simples
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21011-4559
  • Numéro CUP du fabricant
    717744000455
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 500 pi/min; 0.005 po à 1,000 pi/min
  • Type de joint
    Joint externe
  • Série
    Modèle 111
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS

Aperçu

Description du fabricant
111X4559 MILL-DROIT N CRS 5.375" DI
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • Service à basse vitesse
  • Conception assemblée.