Motion
470451
Oil Seal - Solid, 1.500 in Shaft Dia., 2.066 in OD, 0.437 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01311216
N° MFR470451
Prix11.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 1.500 in Shaft Dia., 2.066 in OD, 0.437 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01311216
N° MFR470451
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
Votre prix11.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.066 po
  • Largeur totale
    0.437 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.500 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893490861
  • Type de joint
    Lèvres multiples
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
470451 JOINT D’HUILE
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.