Motion
481837
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.500 in Shaft Dia., 2.506 in OD, 0.375 in Overall Width, 48 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01311632
N° MFR481837
Prix17.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.500 in Shaft Dia., 2.506 in OD, 0.375 in Overall Width, 48 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01311632
N° MFR481837

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.506 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.500 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 48
  • Type de conception
    48
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893495965
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
481837 JOINT D’HUILE