Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal de l’arbre3.1250 po
- Largeur totale0.6250 po
- Diamètre de l’arbre3.250 po
- Poids0.28 lb
- Largeur sur l’arbre0.625 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.6250 po
Détails
- Numéro CUP du fabricant053893522234
- Type de joint19
- Type de produitManchon d’usure
- CUP_NON053893522234
Aperçu
- Les manchons d’usure nationaux sont des composants de précision qui s’adaptent à un arbre, faisant en fait partie de l’arbre