Motion
J1124
Manchon d’usure - dia. de l’arbre 3.3750 po, largeur 0.625 po
N° D’ARTICLE MI01311765
N° MFRJ1124
Prix70.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure - dia. de l’arbre 3.3750 po, largeur 0.625 po
N° D’ARTICLE MI01311765
N° MFRJ1124
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
Votre prix70.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de l’arbre
    3.3750 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.500 po
  • Poids
    0.23 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.625 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.6250 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    053893522296
  • Type de joint
    19
  • Type de produit
    Manchon d’usure
  • CUP_NON
    053893522296

Aperçu

Description du fabricant
J 1124 MANCHON D’USURE
  • Les manchons d’usure nationaux sont des composants de précision qui s’adaptent à un arbre, faisant en fait partie de l’arbre