Motion
J1132
Manchon d’usure - dia. de l’arbre 4.3750 po, largeur 0.750 po
N° D’ARTICLE MI01311790
N° MFRJ1132
Prix87.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure - dia. de l’arbre 4.3750 po, largeur 0.750 po
N° D’ARTICLE MI01311790
N° MFRJ1132

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix87.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de l’arbre
    4.3750 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.500 po
  • Poids
    0.38 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.750 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.7500 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    053893522401
  • Type de joint
    19
  • Type de produit
    Manchon d’usure
  • CUP_NON
    053893522401

Aperçu

Description du fabricant
J 1132 MANCHON D’USURE
  • Les manchons d’usure nationaux sont des composants de précision qui s’adaptent à un arbre, faisant en fait partie de l’arbre