Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal de l’arbre4.8750 po
- Largeur totale0.7500 po
- Diamètre de l’arbre5.000 po
- Poids0.57 lb
- Largeur sur l’arbre0.750 po
Détails
- Numéro CUP du fabricant053893522432
- Type de joint19
- Type de produitManchon d’usure
- CUP_NON053893522432
Aperçu
Description du fabricant
J 1136 MANCHON D’USURE
- Les manchons d’usure nationaux sont des composants de précision qui s’adaptent à un arbre, faisant en fait partie de l’arbre